Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Evolve 40 UC binaural USB NC - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-42-4298
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6399-829-209_B
EAN/GTIN:
     5706991017021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Die Jabra Evolve-Serie ist ein Sortiment aus professionellen Headsets, die für mehr Konzentration und bessere Gespräche sorgen. Die Premium-Technologie zur Geräuschunterdrückung ermöglicht Ihnen auch in lauten Großraumbüros konzentriertes Arbeiten, da Sie sich in Ihrer direkten Umgebung in einer ruhigen Zone auf das Wesentliche fokussieren können.

Highlights
  • Stereo-Headset für VoIP-Softphones, Mobiltelefone und Tablets
  • Der USB-Adapter mit 3,5-mm-Buchse an der Steuereinheit ermöglicht das leichte Anschließen an einen PC, Smartphone und Tablet
  • Die optische Gesprächsanzeige zeigt die Verfügbarkeit des Nutzers an
  • Der Mikrofonarm ist am Kopfbügel integrierbar, wenn Sie nicht telefonieren oder nur Musik hören
  • Ohrpolster aus Kunstleder
  • Inkl. gepolsterter Tragetasche
Headset / Kopfhörer
  • Headsettyp: Schnurgebunden
  • Hörtyp: Binaural
  • Tragevariante Überkopf
  • Wideband-Übertragung
Anschlüsse
  • USB
  • Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: USB
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Produkttyp: Headset
Lieferumfang
  • Headset
  • Tragetasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
232 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
16.2 cm
Breite:
19.9 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.