Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 5 DS 128GB blau - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-43-2944
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     J9210M7L.EEACX_B
EAN/GTIN:
     7311271630678
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Kompaktes Design, großartiges Display.


Erleben Sie auf dem faszinierenden 21:9 CinemaWide Display eine beeindruckende Bildqualität. Halten Sie jedes Motiv mit der Triple-Kamera in perfekter Bildschärfe fest und tauchen mit den neuesten Audio-Technologien in neue Dimensionen ein. Das Xperia 5 verfügt über die neuesten technologischen Entwicklungen von Sony in einem stilvollen und kompakten Design.

Highlights:

  • Brillantes 15,5 cm (6,1 Zoll) FHD+ HDR OLED Display
  • Triple-Hauptkamera mit Eye AF Technologie aus den Alpha-Kameras von Sony
  • 8 Megapixel Frontkamera
  • 128 GB interner Speicher und 6 GB RAM
  • Speicher erweiterbar per microSD-Karte um bis zu
  • Dolby Atmos für mehrdimensionalen Sound
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • A-GPS
  • Dual-SIM
  • NFC (Near Field Communication)
  • Fingerabdrucksensor
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • Auflösung zweite Kamera 8 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Auflösung: 12 MPixel
  • Triple-Kamera
  • Autofokus
  • 4K Videoaufnahme
  • HDR
  • Zoom: 2-fach
Akku
  • Form: Spezial
  • Akkutyp: LiPo
  • Quick Charging : Ja
  • Kapazität: 3.140 mAh
  • Standbyzeit bis zu 460 h
  • Wechselakku: Nein
Anschlüsse
  • USB Typ C
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: USB-C
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
Prozessor
  • Modellreihe Qualcomm Snapdragon
  • Bezeichnung: 855 Mobile
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • EDGE
  • UMTS
  • LTE
Display
  • Displaytechnologie: OLED
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Seitenverhältnis: 21:9
  • Bilddiagonale: 15,49 cm
  • 6,1 " Display
  • Auflösung Breite: 1.080 Pixel
  • Auflösung Höhe: 2.520 Pixel
Messaging
  • SMS
  • Instant Messaging
  • E-Mail Funktionen
  • Push E-Mail
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • WLAN
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 6 GB
  • Interner Speicher 128 GB
  • Bis zu 512 GB Speicher intern maximal nutzbar
  • Steckplatz für folgende Speicherkarten: Ja
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Gehäusespezifikation
  • Schutzgrad IP65 (Staubdicht, Strahlwassergeschützt)
  • Schutzgrad IP68 (Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen)
Grundeigenschaften
  • Farbe: Blau
  • Höhe: 158 mm
  • Breite: 68 mm
  • Tiefe: 8,2 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 165 g
  • Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung
  • Corning Gorilla Glas 6
Hauptkamera
  • 12 Megapixel 26 mm F1.6 OIS
  • 12 Megapixel 16 mm F2.4 OIS
  • 12 Megapixel 52 mm F2.4
  • Superweitwinkel & Teleobjektiv mit 2-fach optischem Zoom
Frontkamera
  • 8 Megapixel 23 mm F2.0
Lieferumfang
  • Sony Xperia 5
  • Kurzanleitung
  • Schnellladegerät UCH32C
  • USB-C-auf USB-C Kabel UCB24
  • Stereo Headset MH410c
Weitere Informationen:
Gewicht:
425 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
19 cm
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 182,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.