Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO Reno2 Z DS 128GB luminous schwarz* - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-44-8908
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     5973430_B
EAN/GTIN:
     6944284654419
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Das Reno2 Z verfügt über ein 16,5 cm (6,5 Zoll) Panorama-Display mit einer zentrierten Pop-up-Selfie-Kamera auf der Vorderseite. Es wird durch Gorilla Glass 5 geschützt und lässt sich mit dem unsichtbaren Fingerabdrucksensor 3.0 im Bildschirm mühelos entsperren.


Ausgestattet ist es mit vier Kameras auf der Rückseite und einer Selfie-Kamera, so bieten sich zahlreiche Fotomöglichkeiten. Für jede Gelegenheit eine andere Kamera: 5x Hybrid Zoom für extrem nahe und detaillierte Aufnahmen, eine 119 Grad Ultra-Wide-Linse für Gruppenaufnahmen und der Ultra-Dark-Modus, mit dem Sie sichtbar machen, was dem bloßen Auge verborgen ist.


Wenn Sie sich eher als Filmemacher betrachten, müssen Sie unbedingt das Ultra Steady Video ausprobieren, mit dem Sie wackelfreie Videos in professioneller Qualität aufnehmen können. Mit dem Bokeh-Effekt für die Kamera auf der Rückseite erzielen Sie einen verschwommenen Hintergrund, der Ihr Motiv noch stärker hervorhebt.


Das Reno2 Z bietet eine Prozessorleistung, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer zufriedenstellt. Ob Sie damit spielen oder einen Serienmarathon auf Netflix unternehmen – Sie kommen stets auf Ihre Kosten.


Mit dem internen Speicher von 128 GB haben Sie sämtliche Ferienfotos sowie Ihre gesamte Musikkollektion immer dabei. Es unterstützt beim Aufladen die VOOC-3.0-Technologie, mit der Sie den 4000-mAh-Akku in nur 30 Minuten zu mehr als 50 % aufladen können.

Highlights:

  • Großes 16,5 cm (6,5 Zoll) AMOLED-Display
  • Quad-Kamera mit 48 + 8 + 2 + 2 Megapixel
  • Motorisierte 16 Megapixel Pop-up-Frontkamera
  • 128 GB Speicher und 8 GB RAM
  • ColorOS 6.1 (basiert auf Android 9.0)
  • 4000 mAh Akku mit VOOC-Blitzladung
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • A-GPS
  • Fingerabdrucksensor
  • NFC (Near Field Communication)
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • Auflösung zweite Kamera 16 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
Kamera
  • Auflösung: 48 MPixel
  • Quad-Kamera
Akku
  • Form: Spezial
  • Quick Charging : Ja
  • Kapazität: 4.000 mAh
Anschlüsse
  • USB Typ C
  • USB-Standard OTG-Support
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
  • Lautsprecher: Ja
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
Prozessor
  • Bezeichnung: MTK MT6779
Datenübertragung
  • GSM
  • GPRS
  • EDGE
  • UMTS
  • LTE
  • WCDMA
Display
  • Displaytechnologie: AMOLED
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Bilddiagonale: 16,5 cm
  • 6,5 " Display
  • 16.000.000 Farben
  • Auflösung Breite: 1.080 Pixel
  • Auflösung Höhe: 2.340 Pixel
  • 394 ppi
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (1.900 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (1.700 MHz)
  • LTE (850 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (800 MHz)
  • LTE (700 MHz)
  • LTE (2.300 MHz)
  • LTE (2.500 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (1.700 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 5.0
  • WLAN
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 8 GB
  • Interner Speicher 128 GB
Outdoor / Sport / Freizeit
  • GLONASS
  • Beidou
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 161,8 mm
  • Breite: 75,8 mm
  • Tiefe: 8,7 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 195 g
  • Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung
  • ColorOS 6.1 (basiert auf Android 9.0)
  • SIM-Karte: Nano-SIM + Nano-SIM + microSD-Karte
Kameras
  • 48 MP (Sensor 1/2,0" / Blende f/1.7)
  • 8 MP Weitwinkelobjektiv (Sensor 1/4.0" / Blende f/2.2)
  • 2 MP Monolinse (Sensor 1/5" / Blende f/2.4)
  • 2 MP Porträtobjektiv (Blende f/2.4)
  • 16 MP Frontkamera (Blende f/2.0)
Sensoren
  • Beschleunigung
  • Licht
  • E-Kompass
  • Näherung
  • Gyroskop
  • Hall
Lieferumfang
  • OPPO Reno2 Z
  • Netzadapter
  • USB-Kabel
  • Headset
  • Schnellstartanleitung
  • SIM-Karten-Tool
  • Displayschutzfolie (bereits montiert)
  • Schutzhülle
Weitere Informationen:
Gewicht:
642 g
Höhe:
6 cm
Länge:
10 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.