| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5941-40-45-5055 Herst.-Nr.: SM-T865NZALDBT_B EAN/GTIN: 8806090079511 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | neuwertige Vorführware Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt 12 Monate Gewährleistung Du willst überall mit deinem Tablet produktiv sein und Spaß haben? Mit dem Galaxy Tab S6 LTE kannst du viel ganz einfach erledigen und genießt großartiges Multimedia-Entertainment. Das High-End-Gerät von Samsung ist so schlank und leicht, dass du es immer mitnehmen kannst. Du arbeitest so bequem damit, fast schon als wäre es ein Notebook.
Der Eingabestift S-Pen ist vielseitiger als je zuvor und biete dir viele kreative Möglichkeiten, um deine Produktivität auszuleben. Doch auch der Spaß kommt beim Tab S6 LTE keinesfalls zu kurz. Es hat genug Rechenleistung für flüssiges Gaming und eine Videowiedergabezeit von bis zu 15 Stunden.
Highlights:
- 26,72 cm (10,5 Zoll) Super AMOLED Touchscreen
- 13 + 5 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Frontkamera
- 256 GB interner Speicher, um bis zu 1 TB erweiterbar mit microSD-Karte
- 8 GB RAM
- Leistungsstarker 7040 mAh Akku
- Android 9 (Pie)
- Intuitives und schnelles Arbeiten wie im Büro
- Performance für hohe Ansprüche
- Vielseitiger Eingabestift S Pen mit umfangreichen Funktionen
- LTE-Unterstützung
Mobilfunkeigenschaften- Fingerabdrucksensor
- Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 1
Betriebssystem- Betriebssystem: Android 9.0 (Pie)
Display- Displaytechnologie: AMOLED
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Bilddiagonale: 26,72 cm
- 10,5 " Display
- 16.000.000 Farben
- Auflösung Breite: 1.600 Pixel
- Auflösung Höhe: 2.560 Pixel
- 287 ppi
Prozessor- Modellreihe Qualcomm Snapdragon
- Bezeichnung: 855 (SM8150)
- 8 Prozessorkerne
Speicher- Arbeitsspeicher 8 GB
- Interner Speicher 256 GB
- Bis zu 1 TB Speichererweiterung maximal
- Steckplatz für folgende Speicherkarten: 1
- Typ Micro SD Card Steckplatz
Kamera- Auflösung: 13 MPixel
- Dual-Kamera
- Auflösung Breite (Foto): 4.128 Pixel
- Auflösung Höhe (Foto): 3.096 Pixel
- Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
- Zoom: 8-fach
Datenübertragung- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- HSUPA
- HSPA+
- LTE
Anschlüsse- USB Typ C
- USB-Standard 3.1
Frequenzbänder- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- LTE (2.100 MHz)
- LTE (1.900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (700 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (1.500 MHz)
Messaging- Instant Messaging
- E-Mail Funktionen
Schnittstellen- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 5.0
- A2DP - Musikwiedergabe
- AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
- DI - Device Identification
- HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
- HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
- HSP - Headset
- OPP - Dateiübertragung
- PAN - Netzwerkverbindung
- HFP - Freisprecheinrichtung
- MAP - Nachrichtenaustausch
- PBAP - Telefonbuchübertragung
- WLAN
- WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
- WLAN Standard IEEE 802.11a
- WLAN Standard IEEE 802.11b
- WLAN Standard IEEE 802.11g
- WLAN Standard IEEE 802.11n
- WLAN Standard IEEE 802.11ac
- ANT+
- WiFi-Direct
Akku- Akkutyp: Li-Ion
- Quick Charging : Ja
- Kapazität: 7.040 mAh
- Gesprächszeit (UMTS) bis zu 43 h
- 190 Minuten Akkuladezeit
- Wechselakku: Nein
Outdoor / Sport / Freizeit- GPS-Kompass
- GLONASS
- Beidou
- Galileo
Grundeigenschaften- Farbe: Grau
- Höhe: 244,5 mm
- Breite: 159,5 mm
- Tiefe: 5,7 mm
- Gewicht inkl. Akku: 420 g
- Produkttyp: Tablet
Technische Beschreibung- One UI 1.5
- Optischer Fingerabdrucksensor
- Gorilla Glass 3
- Kids Home
- Bixby
- Samsung DeX
- Energiesparmodus (Optimiert, Mittel, Max)
- Prozessortaktung: 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz
- Prozessorarchitektur: 64 bit, 7 nm
Nutzungsdauer- Internetnutzung (WLAN): bis zu 9 h
- Internetnutzung (4G): bis zu 9 h
- Musikwiedergabe (kabellos): bis zu 105 h
- Videowiedergabe: bis zu 15 h
Displaybesonderheiten- Zoom: Multitouch
- Multi-Window
- Blaufilter
- Nachtmodus
- FaceWidgets
- Bildschirmschoner
- Adaptive Helligkeit
S Pen- Bluetooth Modul & Antenne
- 0,35 mAh Akku
- Aktionen: S Pen-Fernbedienung, S Pen-Gesten
- Befehle: Notiz erstellen, Alle Notizen anzeigen, Smart Select, Screenshot-Notiz, Live-Nachrichten, PENUP, Malen, Übersetzen, AR-Zeichnung, Vergrößern, Überblicken, in Kalender schreiben, Bixby Vision
- Screen Off Memo
- Air View
- Zeiger
- Enternungsalarm
- Mehrere S Pens verwenden
Lieferumfang- Samsung T865N Galaxy Tab S6 LTE
- S Pen
S PeWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 775 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 17.8 cm | Breite: | 26.3 cm | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Galaxy Tablet, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tablet, Samsung Tab, Samsung Tablet, Samsung Tablet Galaxy, Samsung Tablets, Tab Samsung, Tablet Samsung, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet samsung galaxy 10 zoll, galaxy tab, galaxy tab s6, IFA2020, S6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |