Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G780F Galaxy S20 FE DS 128GB cloud lavendel - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-46-8629
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G780FLVDEUB_B
EAN/GTIN:
     8806090716843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Alles, was Du willst. Für alles was Du liebst.


Das Galaxy S20 FE kann viel von dem, was du willst. Für vieles von dem was du liebst: Streamen fast ohne Ende, Surfen mit Highspeed, Social Media mit kreativem Content. Mach zu fast jeder Tages- und Nachtzeit Fotos in Profiqualität, bearbeite sie im Handumdrehen und poste sie dann sofort auf Insta. Schneide deinen Urlaubsfilm direkt im Urlaub und schicke ihn an deine Freunde. Bring Bingewatching auf ein hohes Level, indem du dir alle Folgen deiner Lieblingsserie am Stück anschauen kannst - ohne Pause, aber mit frischen Augen. Mach dich praktisch unabhängig von WLANs und surfe auch unterwegs turboschnell durchs Netz.


Du siehst: Das Galaxy S20 FE ist so bunt wie dein Leben. Es lässt dich fast alles machen, was du liebst - und kostet weniger, als du vielleicht denkst.

Highlights:

  • 16,4 cm (6,5 Zoll) Super AMOLED Touchscreen
  • Triple-Hauptkamera: 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 8 Megapixel (Tele)
  • 32 Megapixel Frontkamera
  • 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher, erweiterbar um bis zu 1 TB mit microSD-Karte
  • Leistungsstarker 4.500 mAh Akku
  • Android 10 mit One UI 2.5
  • Dual SIM (Hybrid Slot)
  • Für deinen bunten Lifestyle: 6 knallige Farben passend für dich
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • Radio: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • A-GPS
  • Dual-SIM
  • NFC (Near Field Communication)
  • Fingerabdrucksensor
  • Smartphone
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • Auflösung zweite Kamera 32 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Auflösung: 12 MPixel
  • Triple-Kamera
Akku
  • Form: Spezial
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Induktives Laden: Ja
  • Quick Charging : Ja
  • Kapazität: 4.500 mAh
  • 90 Minuten Akkuladezeit
  • Wechselakku: Nein
Anschlüsse
  • USB Typ C
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 10
Prozessor
  • Bezeichnung: Exynos990 (S5E9830)
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • GPRS
  • EDGE
  • UMTS
  • LTE
Display
  • Displaytechnologie: AMOLED
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Seitenverhältnis: 20:9
  • Bilddiagonale: 16,4 cm
  • 6,5 " Display
  • 16.000.000 Farben
  • Auflösung Breite: 1.080 Pixel
  • Auflösung Höhe: 2.400 Pixel
  • 407 ppi
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (1.900 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (850 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (700 MHz)
  • LTE (800 MHz)
  • LTE (1.500 MHz)
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 5.0
  • A2DP - Musikwiedergabe
  • AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
  • DI - Device Identification
  • HFP - Freisprecheinrichtung
  • HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
  • HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
  • HSP - Headset
  • MAP - Nachrichtenaustausch
  • PAN - Netzwerkverbindung
  • PBAP - Telefonbuchübertragung
  • SAP - Freisprechen über SIM Access
  • WLAN
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
  • WLAN Standard IEEE 802.11ax
  • WiFi-Direct
Speicher
  • Arbeitsspeicher 6 GB
  • Interner Speicher 128 GB
  • Bis zu 104 GB Speicher intern maximal nutzbar
  • Bis zu 1 TB Speichererweiterung maximal
  • Steckplatz für folgende Speicherkarten: 1
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Gehäusespezifikation
  • Schutzgrad IP68 (Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen)
Grundeigenschaften
  • Farbe: Lavendel
  • Höhe: 159,8 mm
  • Breite: 74,5 mm
  • Tiefe: 8,4 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 190 g
  • Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung
  • One UI 2.5 und Knox 3.6
  • Prozessortaktung: 2x 2,73 GHz + 2x 2,5 GHz + 4x 2,0 GHz
  • Gorilla Glass 3
  • Voice over LTE, Voice over Wi-Fi
  • Schnellladen (25 W), Induktives Laden (15 W)
  • Dual Charging, Wireless PowerShare
  • Energiemodi (Hohe Leistung, Optimiert, Mittel, Max), Adaptives Energiesparen
Lieferumfang
  • Samsung G780F Galaxy S20 FE 128 GB
  • Akku (fest verbaut)
  • Ladeadapter (15 W)
  • Datenkabel
  • Steckplatzwerkzeug
  • Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
430 g
Höhe:
6.2 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
17.7 cm
Farbe:
Lavendel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 182,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.