Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Linus Smart Lock silber Türschlossantrieb - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale Linus Smart Lock silber Türschlossantrieb - *neuwertige Vorführware*
Artikel-Nr.:
     5941-40-47-4492
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     05/101200/SI_B
EAN/GTIN:
     5052847108413
Suchbegriffe:
Bluetooth Türschloss
SmartHome Türschloss
Türschloss Bluetooth
bluetooth türschloss

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Mit diesem Schloss wird Deine Tür noch smarter. Es wurde entwickelt, um Dein Leben sicherer und einfacher zu machen.


Elegantes Design vereint mit modernster Technologie. Das Linus Smart Lock ist ein sicheres Türschloss, mit dem Du Deine Tür verriegeln und entriegeln kannst, wo auch immer Du Dich gerade aufhältst.


Mit ihm erhältst Du schlüssellosen Zutritt, siehst, wer wann kommt, kannst virtuelle Gästeschlüssel zuteilen und kontrollieren, ob die Tür gerade offen oder geschlossen ist. Verbinde Dein Linus Smart Lock mit führenden Smart Home-Systemen, Sprachassistenten und Top-Hosting-Plattformen für mühelose Kontrolle und Verwaltung des Zutritts.

Highlights:

  • Verwandelt Smartphone oder Apple Watch in einen Schlüssel
  • Zutrittsrechte verwalten, Aktivitäten beobachten und Benachrichtigungen erhalten
  • Linus Smart Lock wird einfach über dem vorhandenen Zylinder (Beidseitig schließender Profilzylinder erforderlich) an der Innenseite der Eingangstür montiert
  • Vorhandenen Schlüssel können weiter verwendet werden
  • Von außen betrachtet verändert sich an Deiner Eingangstür gar nichts – die intelligente Technik bleibt unsichtbar
  • Verriegelungsfunktion per Geo-Fencing
  • Mit der Yale Access-App von überall aus Zutritt gewähren
  • Yale Access-Konto ist durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt
  • Bluetooth Low Energy (BLE)-Verschlüsselungstechnologie
  • Erfordert Yale Connect WLAN-Bridge
Grundeigenschaften
  • Farbe: Silber
  • Höhe: 150 mm
  • Breite: 58 mm
  • Tiefe: 58 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 623 g
  • Produkttyp: Smart Home Zubehör
Heimvernetzung
  • Heimvernetzung Kategorie: Fenster und Türen
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • WLAN
Technische Beschreibung
  • AES 128-Bit und TLS-Verschlüsselung
  • Fernzugriff-Funktionen (Yale Connect Wi-Fi Bridgeerforderlich)
  • Gästeverwaltung
  • Aktivitätsprotokoll und Benachrichtigungen
  • DoorSense-Technologie: meldet, ob die Tür tatsächlich geschlossen ist und nicht versehentlich offen gelassen wurde
Lieferumfang
  • Yale Linus Smart Lock
  • DoorSense-Magnet
  • Montageplatte
  • Klebepad
  • Innensechskantschlüssel
  • 4x AA-Batterie
  • Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1107 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
19.2 cm
Breite:
20.2 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Smart, Home, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.