| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-0101121739 LEGRIS Herst.-Nr.: 0101 12 17 39 EAN/GTIN: 0820099089218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN 12 mm x G3/8" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G3/8 inch | Anschluss 2: | 12 mm | Material (Gehäuse): | Messing | Dichtungsmaterial: | NBR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Quetschverschraubung, legris quetschverschraubung, quetschverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |