Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Winkelstück
>
Hydraulik Winkelstück
>
Artikel
0118142139 LEGRIS Banjo-Einschraubeinsatz 14 mm x G1/2 Zoll
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-0118142139 LEGRIS
Hersteller:
Legris
Herst.-Nr.:
0118 14 21 39
EAN/GTIN:
0820099107103
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
BIKI 14mm x G1/2"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Anschluss 2:
14 mm
Material (Gehäuse):
Messing
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Weitere Suchbegriffe:
T-Schwenkverschraubung
,
Winkelschwenkverbindung
,
Winkelschwenkverschraubung Pneumatik
,
schwenkverschraubung g 1/2
,
schwenkverschraubung
,
schwenkverschraubung legris
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,50*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 44,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 529,36*
€ 629,9384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 527,62*
€ 627,8678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 507,37*
€ 603,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,00*
€ 577,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,50*
€ 524,195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen