Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0320862 Burkert 2-wege ZERO-BAR 150°C G1" 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0320862 Burkert 2-wege ZERO-BAR 150°C G1" 24VAC
0320862 Burkert 2-wege ZERO-BAR 150°C G1" 24VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-0320862 Burkert
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     00320862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege Servogesteuertes 150° C G1 "MS / PTFE DN25 0-10 bar 24VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
PTFE
Spannung:
24 V Wechselstrom
Leistung:
NC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 754,61*
€ 882,69*
Lager 594FP
32 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 777,15*
€ 902,20*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,20*
€ 1.073,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,12*
€ 1.058,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,12*
€ 1.000,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,56*
€ 964,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,15*
€ 924,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.