Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002503 FESTO VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1002503 FESTO VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16
1002503 FESTO VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16
1002503 FESTO VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16
Artikel-Nr.:
     594FP-1002503 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZXF-L-M22C-M-B-G34-
EAN/GTIN:
     k.A.
1002503 VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16 Angle seat valve
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
Anschluss 2:
G3/4"
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Bronze
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.