Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100491200 Banjo-Kupplung 12 mm x M24 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100491200 Banjo-Kupplung 12 mm x M24 x 1,5
100491200 Banjo-Kupplung 12 mm x M24 x 1,5
100491200 Banjo-Kupplung 12 mm x M24 x 1,5
Artikel-Nr.:
     594FP-100491200
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100491200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluft Winkelstück
Winkelverschraubung 12mm x M24x1,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
12 mm
Anschluss 2:
12 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Winkelschwenk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 20,04*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,28*
€ 30,51*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 27,28*
€ 35,90*
Lager 594FP
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 38,51*
€ 45,48*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 454,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.