| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-1025U1201 LEGRIS Herst.-Nr.: 1025U12 01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexible polyurethan-rohre schwarz 12x8mm 25m1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | 12 mm | Anschluss 2: | - | fließen: | 0,0 | Material (Gehäuse): | PU Polyurethan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 8mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |