Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100P0402 LEGRIS POLYAMID-ROHR 4 X 2 MM GRÜN / 100 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100P0402 LEGRIS POLYAMID-ROHR 4 X 2 MM GRÜN / 100 M
1100P0402 LEGRIS POLYAMID-ROHR 4 X 2 MM GRÜN / 100 M
1100P0402 LEGRIS POLYAMID-ROHR 4 X 2 MM GRÜN / 100 M
Artikel-Nr.:
     594FP-1100P0402 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P04 02
EAN/GTIN:
     0820099180786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
legris polyamidrohr
Weiche polyamid-rohr 4 X 2 MM GRÜN / 100 MM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Weitere Suchbegriffe: pa-rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.