Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100P0606 LEGRIS POLYAMID-ROHR 6 X 4 MM GRAU / 100 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100P0606 LEGRIS POLYAMID-ROHR 6 X 4 MM GRAU / 100 M
1100P0606 LEGRIS POLYAMID-ROHR 6 X 4 MM GRAU / 100 M
1100P0606 LEGRIS POLYAMID-ROHR 6 X 4 MM GRAU / 100 M
Artikel-Nr.:
     594FP-1100P0606 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P06 06
EAN/GTIN:
     0820099181592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
legris polyamidrohr
Weiche polyamid-rohr 6 X 4 MM GRAU / 100 MM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Weitere Suchbegriffe: pa-rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.