Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100P0803 LEGRIS POLYAMID-ROHR 8 X 6 MM ROT / 100 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100P0803 LEGRIS POLYAMID-ROHR 8 X 6 MM ROT / 100 M
1100P0803 LEGRIS POLYAMID-ROHR 8 X 6 MM ROT / 100 M
1100P0803 LEGRIS POLYAMID-ROHR 8 X 6 MM ROT / 100 M
Artikel-Nr.:
     594FP-1100P0803 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P08 03
EAN/GTIN:
     0820099181905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
PA-Schlauch
Weiche polyamid-rohr 8 X 6 MM ROT / 100 MM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.