Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100P0806 LEGRIS POLYAMID-ROHR 8 X 6 MM GRAU / 100 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100P0806 LEGRIS POLYAMID-ROHR 8 X 6 MM GRAU / 100 M
1100P0806 LEGRIS POLYAMID-ROHR 8 X 6 MM GRAU / 100 M
1100P0806 LEGRIS POLYAMID-ROHR 8 X 6 MM GRAU / 100 M
Artikel-Nr.:
     594FP-1100P0806 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P08 06
EAN/GTIN:
     0820099181998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
legris polyamidrohr
Weiche polyamid-rohr 8 X 6 MM GRAU / 100 MM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Weitere Suchbegriffe: pa-rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.