Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100P08V01 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100P08V01 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 8MM
1100P08V01 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 8MM
1100P08V01 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 8MM
Artikel-Nr.:
     594FP-1100P08V01 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P08V01
EAN/GTIN:
     0820099182032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
pa-rohr schwarz
Schweissspritzabweisendes mit schicht 8MM X 6MM SCHWARZ / 100M
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Leistung:
Feuerhemmend
Weitere Suchbegriffe: pa-rohr, legris polyamidrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,46*
€ 733,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,04*
€ 730,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,55*
€ 697,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,47*
€ 609,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.