Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Runder Zylinder
>
Artikel
1120160200XN Zylinder ø 16 Hub 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-1120160200XN
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
1120160200XN
EAN/GTIN:
8024986038453
Artikeldatenblatt
Zylinder ø 16 Hub 200 ISO 6432
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
NBR
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Runder Zylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
W0950000160
Metal Work
W0950000160
ab € 3,99*
Zubehör
W0952025390
Metal Work
W095434
ab € 26,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen