Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1130200400XN Iso 6432 ø 20 Hub 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1130200400XN Iso 6432 ø 20 Hub 400
1130200400XN Iso 6432 ø 20 Hub 400
1130200400XN Iso 6432 ø 20 Hub 400
Artikel-Nr.:
     594FP-1130200400XN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1130200400XN
EAN/GTIN:
     8024986328851
Artikeldatenblatt
ISO 6432 ø 20 Hub 400 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
20
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
NBR
Hub (mm):
400
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,98*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,45*
Zubehör
Metal Work
W095X200011
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.