Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1130200640CP Iso 6432 ø 20 Hub 640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1130200640CP Iso 6432 ø 20 Hub 640
1130200640CP Iso 6432 ø 20 Hub 640
1130200640CP Iso 6432 ø 20 Hub 640
Artikel-Nr.:
     594FP-1130200640CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1130200640CP
EAN/GTIN:
     8056686061523
Artikeldatenblatt
Iso 6432 ø 20 hub 640 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
20
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
640
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,98*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,45*
Zubehör
Metal Work
W095X200011
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.