Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1146NC 24VDC 2-wege Ventil PA FOOD JG 8mm NC Faston 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1146NC 24VDC 2-wege Ventil PA FOOD JG 8mm NC Faston 24VDC
1146NC 24VDC 2-wege Ventil PA FOOD JG 8mm NC Faston 24VDC
1146NC 24VDC 2-wege Ventil PA FOOD JG 8mm NC Faston 24VDC
Artikel-Nr.:
     594FP-1146NC 24VDC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1146 BC 24DC
EAN/GTIN:
     8718427052060
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
2-Wege-Wasserventil NC trinkwassergeeignet mit Lebensmittelzulassung. Anschluss mit Einschub 8 mm. Anschlussspannung: 24VDC, IP00.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.