Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1163G101714 Schlauchkupplung Messing vernickelt 17 mm x G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1163G101714 Schlauchkupplung Messing vernickelt 17 mm x G1/4"
1163G101714 Schlauchkupplung Messing vernickelt 17 mm x G1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-1163G101714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1163TR101714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung 1/4" messing
schlauchkupplung 1/4 zoll
Reparaturkupplung Ms / vern. 10 x 17 mm x G1 / 4 ''
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
17 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Medientemp. °C:
-
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.