Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
>
Artikel
1200500200CC ISO 15552 ø50 Hub 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-1200500200CC
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
1200500200CC
EAN/GTIN:
8024986472400
Artikeldatenblatt
ISO 15552 - 50 ø50 Hub 200 dea
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Aluminium
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0950002001 Montagesatz für ISO-1-Ventil
Metal Work
0950002001
ab € 32,18*
Zubehör
0950002002 Montagesatz für ISO-2-Ventil
Metal Work
0950002002
ab € 34,94*
Zubehör
0950002003 Montagesatz für Mach 16-Ventil
Metal Work
0950002003
ab € 0,60*
Zubehör
0950002004 Montagesatz Serie 70 G1/8+G1/4
Metal Work
0950002004
ab € 0,60*
Zubehör
0950002006 Montagesatz Serie 70 G1/2
Metal Work
0950002006
ab € 0,67*
Zubehör
0950502007 Mittelscharnier
Metal Work
0950502007
ab € 86,18*
Zubehör
0950502090 ø50 Basissatz für Ventilmontage
Metal Work
0950502090
ab € 23,55*
Zubehör
W0950000201 ISO 6432/15552 dsm2-c525 2,5 mtr
Metal Work
W0950000201
ab € 35,55*
Zubehör
W0950000222 Pnp für ISO 6432/15552 2,5 mtr
Metal Work
W0950000222
ab € 72,74*
Zubehör
W0950000712 Halterung für Reedkontakt ø 50/63
Metal Work
W0950000712
ab € 7,44*
Zubehör
W0950632009 Scharnierblock für Zylinder 063-080
Metal Work
W0950632009
ab € 34,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen