Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12051904021 Konische Brustwarzenverkleinerung 1/4" x 1/8''


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12051904021
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     1927TR1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
PVDF Reduzierung konisch 1/4" x 1/8
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/8 inch
Anschluss 2:
R 1/4"
Material (Gehäuse):
PTFE
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-20°C / 120°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.