Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
12052312081 PVDF-Stecknussreduzierer konisch R3/4" x R1/2"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-12052312081
Hersteller:
Tefen
Herst.-Nr.:
1902TR3412
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
PVDF BSPT Verlängerung reduziert R3/4" x R1/2"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/2 inch
Anschluss 2:
R 3/4"
Material (Gehäuse):
PTFE
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-20°C / 120°C
Leistung:
Richtig
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,15*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,30*
€ 650,097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,63*
€ 648,1097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 515,01*
€ 612,8619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,52*
€ 588,4788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,15*
€ 542,8185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen