Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12081504006 Stecknippel 1/4" Innengewinde Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12081504006 Stecknippel 1/4" Innengewinde Kunststoff
12081504006 Stecknippel 1/4" Innengewinde Kunststoff
12081504006 Stecknippel 1/4" Innengewinde Kunststoff
Artikel-Nr.:
     594FP-12081504006
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     8007TR14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
TEFEN 12081504006 Kunststoff-Verschlußstopfen BSPT 1/4 "Innengewinde
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
fließen:
480,0
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.