Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12081646006 Stecknippel 6 mm Schlauchanschluss Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12081646006 Stecknippel 6 mm Schlauchanschluss Kunststoff
12081646006 Stecknippel 6 mm Schlauchanschluss Kunststoff
12081646006 Stecknippel 6 mm Schlauchanschluss Kunststoff
Artikel-Nr.:
     594FP-12081646006
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     8008TR6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss kunststoff
schlauchanschluß
schlauchanschluss tefen
TEFEN 12081646006 Kunststoff-Verschlußstopfen 6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
fließen:
480,0
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.