Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12081650006 Stecknippel 10 mm Kunststoffschlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12081650006 Stecknippel 10 mm Kunststoffschlauchanschluss
12081650006 Stecknippel 10 mm Kunststoffschlauchanschluss
12081650006 Stecknippel 10 mm Kunststoffschlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     594FP-12081650006
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     8008TR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
TEFEN 12081650006 Kunststoff-Verschlußstopfen-Schlauchanschluss 10 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
fließen:
480,0
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.