Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1210320640XP ISO 15552 ø32 Hub 640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1210320640XP ISO 15552 ø32 Hub 640
1210320640XP ISO 15552 ø32 Hub 640
1210320640XP ISO 15552 ø32 Hub 640
Artikel-Nr.:
     594FP-1210320640XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1210320640XP
EAN/GTIN:
     8024986705553
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -S ø32 Hub 640 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
640
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950002001
ab € 30,41*
Zubehör
Metal Work
0950002002
ab € 33,11*
Zubehör
Metal Work
0950002003
ab € 0,56*
Zubehör
Metal Work
0950002004
ab € 0,57*
Zubehör
Metal Work
0950002006
ab € 0,63*
Zubehör
Metal Work
0950322007
ab € 69,90*
Zubehör
Metal Work
0950322090
ab € 19,89*
Zubehör
Metal Work
W0950000201
ab € 33,49*
Zubehör
Metal Work
W0950000222
ab € 68,80*
Zubehör
Metal Work
W0950000711
ab € 7,04*
Zubehör
Metal Work
W0950322009
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.