Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1210320670XP ISO 15552 ø32 Hub 670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1210320670XP ISO 15552 ø32 Hub 670
1210320670XP ISO 15552 ø32 Hub 670
1210320670XP ISO 15552 ø32 Hub 670
Artikel-Nr.:
     594FP-1210320670XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1210320670XP
EAN/GTIN:
     8024986524741
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -S ø32 Hub 670 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
670
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950002001
ab € 30,41*
Zubehör
Metal Work
0950002002
ab € 33,11*
Zubehör
Metal Work
0950002003
ab € 0,56*
Zubehör
Metal Work
0950002004
ab € 0,57*
Zubehör
Metal Work
0950002006
ab € 0,63*
Zubehör
Metal Work
0950322007
ab € 69,90*
Zubehör
Metal Work
0950322090
ab € 19,89*
Zubehör
Metal Work
W0950000201
ab € 33,49*
Zubehör
Metal Work
W0950000222
ab € 68,80*
Zubehör
Metal Work
W0950000711
ab € 7,04*
Zubehör
Metal Work
W0950322009
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.