Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1210400200XP Iso 15552 ø40 Hub 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1210400200XP Iso 15552 ø40 Hub 200
1210400200XP Iso 15552 ø40 Hub 200
1210400200XP Iso 15552 ø40 Hub 200
Artikel-Nr.:
     594FP-1210400200XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1210400200XP
EAN/GTIN:
     8024986074659
Artikeldatenblatt
ISO 15552-SO40 Hub 200 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950002001
ab € 32,18*
Zubehör
Metal Work
0950002002
ab € 34,94*
Zubehör
Metal Work
0950002003
ab € 0,60*
Zubehör
Metal Work
0950002004
ab € 0,60*
Zubehör
Metal Work
0950002006
ab € 0,67*
Zubehör
Metal Work
0950402007
ab € 79,36*
Zubehör
Metal Work
0950402090
ab € 21,63*
Zubehör
Metal Work
W0950000201
ab € 35,55*
Zubehör
Metal Work
W0950000222
ab € 72,74*
Zubehör
Metal Work
W0950000711
ab € 7,45*
Zubehör
Metal Work
W0950402009
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.