Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1211250070ZP Iso 15552- s- ø125 Hub 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1211250070ZP Iso 15552- s- ø125 Hub 70
1211250070ZP Iso 15552- s- ø125 Hub 70
1211250070ZP Iso 15552- s- ø125 Hub 70
Artikel-Nr.:
     594FP-1211250070ZP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1211250070ZP
EAN/GTIN:
     8024986821352
Artikeldatenblatt
ISO 15552-s-ø125 Hub 70 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
70
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.