Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1211250800ZP Iso 15552 ø125 Hub 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1211250800ZP Iso 15552 ø125 Hub 800
1211250800ZP Iso 15552 ø125 Hub 800
1211250800ZP Iso 15552 ø125 Hub 800
Artikel-Nr.:
     594FP-1211250800ZP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1211250800ZP
EAN/GTIN:
     8024986102154
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -S ø125 Hub 800 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
800
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,54*
€ 884,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,17*
€ 873,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,16*
€ 820,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,21*
€ 788,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,86*
€ 743,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.