Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1211250850ZP Iso 15552 ø125 Hub 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1211250850ZP Iso 15552 ø125 Hub 850
1211250850ZP Iso 15552 ø125 Hub 850
1211250850ZP Iso 15552 ø125 Hub 850
Artikel-Nr.:
     594FP-1211250850ZP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1211250850ZP
EAN/GTIN:
     8024986699883
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -S ø125 Hub 850 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
850
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,50*
€ 928,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,15*
€ 915,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,60*
€ 863,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,01*
€ 831,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,22*
€ 786,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.