Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1213630200XP ISO 15552 ø63 Hub 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1213630200XP ISO 15552 ø63 Hub 200
1213630200XP ISO 15552 ø63 Hub 200
1213630200XP ISO 15552 ø63 Hub 200
Artikel-Nr.:
     594FP-1213630200XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1213630200XP
EAN/GTIN:
     8024986802160
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -3- ø63 Hub 200 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
63
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.