Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1213800125ZN Iso 15552 ø80 Hub 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1213800125ZN Iso 15552 ø80 Hub 125
1213800125ZN Iso 15552 ø80 Hub 125
1213800125ZN Iso 15552 ø80 Hub 125
Artikel-Nr.:
     594FP-1213800125ZN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1213800125ZN
EAN/GTIN:
     8024986906271
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -3- ø80 Hub 125 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
80
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Hub (mm):
125
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.