Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121A320160FP ISO 15552 ø32 Hub 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121A320160FP ISO 15552 ø32 Hub 160
121A320160FP ISO 15552 ø32 Hub 160
121A320160FP ISO 15552 ø32 Hub 160
Artikel-Nr.:
     594FP-121A320160FP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121A320160FP
EAN/GTIN:
     8024986514469
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -a ø32 Hub 160 dema + tflat
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
160
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090320101
ab € 28,12*
Zubehör
Metal Work
0090320604
ab € 17,25*
Zubehör
Metal Work
0090320800
ab € 1,61*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,99*
Zubehör
Metal Work
W0950322001
ab € 6,43*
Zubehör
Metal Work
W0950322002
ab € 10,81*
Zubehör
Metal Work
W0950322003
ab € 17,76*
Zubehör
Metal Work
W0950322004
ab € 16,85*
Zubehör
Metal Work
W0950322006
ab € 37,68*
Zubehör
Metal Work
W0950322008
ab € 17,46*
Zubehör
Metal Work
W0950322020
ab € 3,12*
Zubehör
Metal Work
W0950322108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.