Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121A320180XP ISO 15552 ø32 Hub 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121A320180XP ISO 15552 ø32 Hub 180
121A320180XP ISO 15552 ø32 Hub 180
121A320180XP ISO 15552 ø32 Hub 180
Artikel-Nr.:
     594FP-121A320180XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121A320180XP
EAN/GTIN:
     8024986809916
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -a ø32 Hub 180 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
180
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090320101
ab € 26,73*
Zubehör
Metal Work
0090320604
ab € 16,40*
Zubehör
Metal Work
0090320800
ab € 1,52*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,76*
Zubehör
Metal Work
W0950322001
ab € 6,06*
Zubehör
Metal Work
W0950322002
ab € 10,23*
Zubehör
Metal Work
W0950322003
ab € 16,82*
Zubehör
Metal Work
W0950322004
ab € 15,81*
Zubehör
Metal Work
W0950322006
ab € 35,57*
Zubehör
Metal Work
W0950322008
ab € 16,39*
Zubehör
Metal Work
W0950322020
ab € 2,92*
Zubehör
Metal Work
W0950322108
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.