Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121A32A200FP ISO 15552 ø32 Hub200 +25tflach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121A32A200FP ISO 15552 ø32 Hub200 +25tflach
121A32A200FP ISO 15552 ø32 Hub200 +25tflach
121A32A200FP ISO 15552 ø32 Hub200 +25tflach
Artikel-Nr.:
     594FP-121A32A200FP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121A32A200FP
EAN/GTIN:
     8024986818871
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -a ø32 hub200 dema + 25tflat
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090320101
ab € 28,33*
Zubehör
Metal Work
0090320604
ab € 17,28*
Zubehör
Metal Work
0090320800
ab € 1,61*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,97*
Zubehör
Metal Work
W0950322001
ab € 6,42*
Zubehör
Metal Work
W0950322002
ab € 10,85*
Zubehör
Metal Work
W0950322003
ab € 17,81*
Zubehör
Metal Work
W0950322004
ab € 16,90*
Zubehör
Metal Work
W0950322006
ab € 37,55*
Zubehör
Metal Work
W0950322008
ab € 17,40*
Zubehör
Metal Work
W0950322020
ab € 3,12*
Zubehör
Metal Work
W0950322108
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.