Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
>
Artikel
121A400900FP Iso 15552 ø40 Hub 900
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-121A400900FP
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
121A400900FP
EAN/GTIN:
8056686060304
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -a ø40 Hub 900 dema + tflat
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
900
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0090400101 Dichtungssatz ø40 VPE
Metal Work
0090400101
ab € 41,15*
Zubehör
0090400604 Kolbensatz ø40
Metal Work
0090400604
ab € 27,04*
Zubehör
0090400800
Metal Work
0090400800
ab € 2,21*
Zubehör
W0950000160
Metal Work
W0950000160
ab € 3,98*
Zubehör
W0950402001 Fuß für Zylinder 40
Metal Work
W0950402001
ab € 7,38*
Zubehör
W0950402002 Flansch für Zylinder 40
Metal Work
W0950402002
ab € 11,73*
Zubehör
W0950402003 2-wege Scharnier für Zylinder 40
Metal Work
W0950402003
ab € 19,07*
Zubehör
W0950402004 Scharnier mod. ba-040
Metal Work
W0950402004
ab € 17,77*
Zubehör
W0950402006 Scharnier
Metal Work
W0950402006
ab € 41,38*
Zubehör
W0950402008 Gegenscharnierz ylinder 040
Metal Work
W0950402008
ab € 22,86*
Zubehör
W0950402020 Gabel (Gabelkopf) mod.gk-m-040 (m12x1,25)
Metal Work
W0950402020
ab € 5,30*
Zubehör
W0950402108 Gegenscharnier ISO Mod. gs-040
Metal Work
W0950402108
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen