Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121A630650XP ISO 15552 ø63 Hub 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121A630650XP ISO 15552 ø63 Hub 650
121A630650XP ISO 15552 ø63 Hub 650
121A630650XP ISO 15552 ø63 Hub 650
Artikel-Nr.:
     594FP-121A630650XP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121A630650XP
EAN/GTIN:
     8024986784237
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -a 6363 Hub 650 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Durchmesser (mm):
63
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
650
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0090630101
ab € 53,63*
Zubehör
Metal Work
0090630604
ab € 40,98*
Zubehör
Metal Work
0090630800
ab € 3,30*
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,98*
Zubehör
Metal Work
W0950502020
ab € 10,04*
Zubehör
Metal Work
W0950632001
ab € 9,45*
Zubehör
Metal Work
W0950632002
ab € 20,69*
Zubehör
Metal Work
W0950632003
ab € 24,72*
Zubehör
Metal Work
W0950632004
ab € 23,44*
Zubehör
Metal Work
W0950632006
ab € 56,19*
Zubehör
Metal Work
W0950632008
ab € 33,60*
Zubehör
Metal Work
W0950632108
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.