Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

121AA20200AP ISO 15552 ø125 Hub 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121AA20200AP ISO 15552 ø125 Hub 200
121AA20200AP ISO 15552 ø125 Hub 200
121AA20200AP ISO 15552 ø125 Hub 200
Artikel-Nr.:
     594FP-121AA20200AP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     121AA20200AP
EAN/GTIN:
     8024986310115
Artikeldatenblatt
ISO 15552 -a ø125 Hub 200 dema
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
125
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,05*
€ 533,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,52*
€ 532,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,10*
€ 446,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.