Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12445645448 VVSPI-K 5 x 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12445645448
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5045TR54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlauchtülle reduziert Kunststoff 5 x 4
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
5 mm
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.