Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12445646448 VVSPI-K 6 x 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12445646448
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5045TR64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlauchtülle Kunststoff Verlängerung reduziert 6 x 4
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.