Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12445648458 VVSPI-K 8 x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12445648458
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5045TR85
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlauchtülle Kunststoff Verlängerung reduziert 8 x 5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
5 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.