Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12445652488 VVSPI-K 12 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12445652488
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5045TR128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlauchtülle Kunststoff Verlängerung reduziert 12 x 8
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
12 mm
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.