Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
12445654508 VVSPI-K 14 x 10
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-12445654508
Hersteller:
Tefen
Herst.-Nr.:
5045TR1410
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Schlauchtülle Kunststoff Verlängerung reduziert 14mm x 10mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
14 mm
Anschluss 2:
10 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Richtig
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen