Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12445654528 VVSPI-K 14 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12445654528
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5045TR1412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlauchtülle Kunststoff Verlängerung reduziert 14 x 12
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
14 mm
Anschluss 2:
12 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.