Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12445659568 VVSPI-K 19 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12445659568
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5045TR1916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Schlauchtülle Kunststoff Verlängerung reduziert 19 x 16
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
19 mm
Anschluss 2:
16 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.