Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12446546008 KSPI-K 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12446546008
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5030TR6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Winkelschlauchtülle Kunststoff 6mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.